曜日別特売

ツールキャビネットセット メカニック用カーボン調トレー仕様 9.5sq 63点組

ツールキャビネットセット メカニック用カーボン調トレー仕様 9.5sq 63点組 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセット メカニック用カーボン調トレー仕様 9.5sq 63点組 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

移動・収納・作業性に優れた9.5sq.ツールセット。
高級感あるれるカーボン調トレーを採用。
引き出し7段式。

引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上部5段:569×398×74
下部2段:569×398×153
用途メカニック用セット内容ソケット(6角):3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、ディープソケット(6角):3S- 08L、10L、12L、14L、プラグソケット(6角・マグネット付):3P-16S、20.8S、ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H、エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)、首振エクステンションバー:EX31-300(300mm)、ボールジョイント:BJ30、スパナ:DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417、ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°):M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224、ショートめがねレンチ(45°):M46-1012、ロングめがねレンチ(15°):M15-1012、1417、フレアナットレンチ:M26-1012、モンキレンチ(目盛付):MW-300、コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G、ラジオペンチ:RP-150G、強力ニッパ:KN-150G、パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075、100(-)、001、002、003(+)、パワーグリップスタビードライバー:PGSD-M2(-)、PGSD-P2(+)、割柄ドライバー:YMD-150、ブラックシャフトハンマー :BH-10(1ポンド)、ブレーキシューツール:BST-110、平タガネ:FC165(19×165mm)、センターポンチ:センターポンチ、ステンレススクレーパー:SSC-22、ロングボールポイントL形レンチセット:BL900、ローラーキャビネット:WS207R質量(kg)71.9差込角(mm)9.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:676×459×995キャスター径(Φmm)127引出し耐荷重(kg)40色(柄)トレー:カーボン調付属品カギ×2、引出しマット×7、ハンドル(ねじ含む)×1、自在キャスター(ねじ含む)×2、固定キャスター(ねじ含む)×2、取扱説明書入組点数63内容量1セット(63点)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケース品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61191954TCA312BKブラックWS207B
239,300
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
61191963TCA312SVシルバーWS207S
239,300
149,800
164,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
52640194TCA312レッドWS207R
191,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする