nana(東洋印刷)
nana(東洋印刷) 業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し可能
面付
3面(3面×1面)
シートサイズ(mm)
100×75
対応
各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】
紙質
アート紙
ラベルサイズ(mm)
92×20
片数
3000片(300片×10)
余白
四辺余白付
入数
1000シート(100シート×10)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラベル形状
角丸四角
内容量
1箱(1000シート)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68773942
PPE-5
¥
18,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください