曜日別特売

塩ビ製通気蓋 グレー

塩ビ製通気蓋 グレー - 東栄管機
(2件のレビュー)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。

用途排水マス用密閉通気蓋です。仕様通気材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法H1(mm)10寸法D5(mm)47内容量1個
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53128304フタ AI-T グレー(ツウキ)50
1,270
639
703(税込)
当日出荷
53128313フタ AI-T グレー(ツウキ)75
1,520
759
835(税込)
当日出荷
53128329フタ AI-T グレー(ツウキ)100
1,900
949
1,044(税込)
4日以内出荷
53128338フタ AI-T グレー(ツウキ)150
2,780
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-03
用途: 下水道工事
ソフトリビング建設業・工事業

通気性能がとても優れています。
下水の流れが良くなりました。

対象商品 : 53128313
2021-10-28
用途: 中古物件を購入後、交換のために購入
職人ハウス株式会社建設業・工事業

安く購入出来て簡単に交換工事が済んで臭いがなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする