ユニポスカ 中字

ユニポスカ 中字 - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

水性サインペン/中字/色画用紙等濃い色の上にも筆記可能

軸径(Φmm)18高さ(mm)142商品タイプ使い切り本体内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリーン購入法
インク色
線幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53139723PC5M1P.1-0.9/1.3
250
219
241(税込)
当日出荷
53139644H.PC5M1P.8適合水色1.8/2.5
200
取扱い終了
53139739PC5M1P.13適合1.8/2.5
200
取扱い終了
53139748PC5M1P.15適合1.8/2.5
200
取扱い終了
53139757PC5M1P.2適合1.8/2.5
200
取扱い終了
53139766PC5M1P.24適合1.8/2.5
200
取扱い終了
53139775PC5M1P.33適合1.8/2.5
200
取扱い終了
53139784PC5M1P.6適合1.8/2.5
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 木工アクセサリーの色付け
製造業

色々な木工アクセサリーの色付けに使用してます。そのままの色彩ですと色は着きますが綺麗な感じはなかなか出ません。今使用しているのは着色UVレジンの下塗りで、白色UVレジン単独では下地が透けて何度塗っても白さがでてきません。
ユニポスカ白字を下地に塗り白色UVレジンを塗ると、綺麗な白色が表現できます。
赤やその他の色も同じように再現できます。ユニポスカは水生ですのでUVレジンと溶融はしませんが、油性のペンではUVレジンと溶融して色の変化が出てしまいます。綺麗にできるのは水生ユニポスカの大きな特徴と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする