曜日別特売

詰め替えインク エプソン EPSON ITHシリーズ 6色セット 5回分

詰め替えインク エプソン EPSON ITHシリーズ 6色セット 5回分 - エレコム

耐光性耐オゾン性能に優れた自社開発インクを採用し、変色に強く美しい仕上がりを実現しています。
リーズナブルな交換インクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。
カートリッジのインク残量の情報をリセットできる「ICチップ用リセッター」が付属しています。
リセッターは、お持ちのプリンタ用ケーブル(USBケーブル ABタイプ)を接続することで給電可能なUSB電源供給式ですので、電池切れの心配がありません。※本製品にUSBケーブルは付属していません。
安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。
次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がない、箱から切り取って使える便利なタグチケット付き (お探しNo.E65)
対応プリンタ:EP-709A、EP-710A、EP-711A、EP-810AB、EP-810AW、EP-811AB、EP-811AW ※2020年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。

用途対応機種・対応インクに詰め替えて(交換して)使用できる詰め替えインクです。適合EP-709A、EP-710A、EP-711A、EP-810AB、EP-810AW、EP-811AB、EP-811AW ※2020年2月時点の対応機種です。最新の対応情報は弊社ホームページにてご確認ください。主な適合純正品番ITH-BK、ITH-C、ITH-M、ITH-Y、ITH-LC、ITH-LMセット内容インクボトル(6本)、リセッター(1個)、吸引器(1本)、アタッチメント(1個)、ポリ手袋(1セット)、取扱説明書(2枚)ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ電源USB電源(PC側供給)適合機種メーカーEPSONコネクタ形状[リセッター]USB(B)メス(※電源供給のみ)詰替回数約5回インク染料アズワン品番64-2319-10インク容量(mL)35×6本対応カートリッジITH-BK、ITH-C、ITH-M、ITH-Y、ITH-LC、ITH-LM内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53475294THE-ITHKIT
10,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする