曜日別特売

天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8)

天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8) - Panasonic(パナソニック)

DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子

適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100材質(本体)樹脂方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.05/0.03(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)3.6/1.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂有効換気量(m3/h)(50/60Hz)75/50内容量1セット
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53831497XFY-17JDK8/83本体FY-17JDK8+ルーバーFY-17L83の組合せ
28,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53831506XFY-17JDK8/84本体FY-17JDK8+ルーバーFY-17L84の組合せ
28,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53831515XFY-17JDK8/85本体FY-17JDK8+ルーバーFY-17L85の組合せ
32,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53831524XFY-17JDK8/86本体FY-17JDK8+ルーバーFY-17L86の組合せ
38,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53831533XFY-17JDK8/87本体FY-17JDK8+ルーバーFY-17L87の組合せ
33,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53831549XFY-17JDK8/81本体FY-17JDK8+ルーバーFY-17L81の組合せ
28,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53831558XFY-17JDK8/82本体FY-17JDK8+ルーバーFY-17L82の組合せ
28,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53831567XFY-17JDK8/94本体FY-17JDK8+ルーバーFY-17L94の組合せ
30,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53831576XFY-17JDK8/56本体FY-17JDK8+ルーバーFY-17L56の組合せ
28,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53831585XFY-17JDK8/77本体FY-17JDK8+ルーバーFY-17L77の組合せ
30,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする