曜日別特売

天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDKS8)

天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDKS8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDKS8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDKS8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDKS8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDKS8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDKS8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDKS8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDKS8) - Panasonic(パナソニック)

DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
複数台運転可能(最大15台まで)
渡り接続は信号線の差し込みで簡単

適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100材質(本体)樹脂方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.08/0.07(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)7.1/4.6材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂有効換気量(m3/h)(50/60Hz)100/75内容量1セット
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53831734XFY-24JDKS8/83本体FY-24JDKS8+ルーバーFY-24L83の組合せ
35,100
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
53831743XFY-24JDKS8/84本体FY-24JDKS8+ルーバーFY-24L84の組合せ
35,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53831759XFY-24JDKS8/85本体FY-24JDKS8+ルーバーFY-24L85の組合せ
39,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53831768XFY-24JDKS8/86本体FY-24JDKS8+ルーバーFY-24L86の組合せ
45,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53831777XFY-24JDKS8/87本体FY-24JDKS8+ルーバーFY-24L87の組合せ
39,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53831786XFY-24JDKS8/81本体FY-24JDKS8+ルーバーFY-24L81の組合せ
35,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53831795XFY-24JDKS8/82本体FY-24JDKS8+ルーバーFY-24L82の組合せ
35,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53831804XFY-24JDKS8/88本体FY-24JDKS8+ルーバーFY-24L88の組合せ
39,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53831813XFY-24JDKS8/89本体FY-24JDKS8+ルーバーFY-24L89の組合せ
39,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53831829XFY-24JDKS8/26本体FY-24JDKS8+ルーバーFY-24L26の組合せ
58,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53831838XFY-24JDKS8/93本体FY-24JDKS8+ルーバーFY-24L93の組合せ
36,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53831847XFY-24JDKS8/56本体FY-24JDKS8+ルーバーFY-24L56の組合せ
35,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53831856XFY-24JDKS8/15本体FY-24JDKS8+ルーバーFY-24L15の組合せ
49,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53831865XFY-24JDKS8/77本体FY-24JDKS8+ルーバーFY-24L77の組合せ
37,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする