曜日別特売

天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDGS8)

天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDGS8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDGS8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDGS8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDGS8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDGS8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDGS8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDGS8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDGS8) - Panasonic(パナソニック)

DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
複数台運転可能(最大15台まで)
渡り接続は信号線の差し込みで簡単

適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100材質(本体)樹脂方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.11/0.07(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)14.9/5.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂有効換気量(m3/h)(50/60Hz)136/85内容量1セット
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53832014XFY-24JDGS8/83本体FY-24JDGS8+ルーバーFY-24L83の組合せ
42,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53832023XFY-24JDGS8/84本体FY-24JDGS8+ルーバーFY-24L84の組合せ
42,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53832039XFY-24JDGS8/85本体FY-24JDGS8+ルーバーFY-24L85の組合せ
46,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53832048XFY-24JDGS8/86本体FY-24JDGS8+ルーバーFY-24L86の組合せ
52,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53832057XFY-24JDGS8/87本体FY-24JDGS8+ルーバーFY-24L87の組合せ
46,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53832066XFY-24JDGS8/81本体FY-24JDGS8+ルーバーFY-24L81の組合せ
42,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53832075XFY-24JDGS8/82本体FY-24JDGS8+ルーバーFY-24L82の組合せ
42,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53832084XFY-24JDGS8/88本体FY-24JDGS8+ルーバーFY-24L88の組合せ
46,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53832093XFY-24JDGS8/89本体FY-24JDGS8+ルーバーFY-24L89の組合せ
46,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53832109XFY-24JDGS8/26本体FY-24JDGS8+ルーバーFY-24L26の組合せ
65,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53832118XFY-24JDGS8/93本体FY-24JDGS8+ルーバーFY-24L93の組合せ
44,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53832127XFY-24JDGS8/56本体FY-24JDGS8+ルーバーFY-24L56の組合せ
42,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53832136XFY-24JDGS8/15本体FY-24JDGS8+ルーバーFY-24L15の組合せ
56,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53832145XFY-24JDGS8/77本体FY-24JDGS8+ルーバーFY-24L77の組合せ
44,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする