曜日別特売

天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDS8)

天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDS8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDS8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDS8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDS8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDS8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDS8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDS8) - Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDS8) - Panasonic(パナソニック)

DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
複数台運転可能(最大15台まで)
渡り接続は信号線の差し込みで簡単

適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150材質(本体)樹脂方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.07/0.05(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)24.1/10.7材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂有効換気量(m3/h)(50/60Hz)350/250内容量1セット
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53832486XFY-32JDS8/83本体FY-32JDS8+ルーバーFY-32L83の組合せ
68,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53832495XFY-32JDS8/84本体FY-32JDS8+ルーバーFY-32L84の組合せ
68,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53832504XFY-32JDS8/85本体FY-32JDS8+ルーバーFY-32L85の組合せ
75,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53832513XFY-32JDS8/86本体FY-32JDS8+ルーバーFY-32L86の組合せ
80,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53832529XFY-32JDS8/87本体FY-32JDS8+ルーバーFY-32L87の組合せ
74,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53832538XFY-32JDS8/81本体FY-32JDS8+ルーバーFY-32L81の組合せ
69,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53832547XFY-32JDS8/82本体FY-32JDS8+ルーバーFY-32L82の組合せ
69,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53832556XFY-32JDS8/26本体FY-32JDS8+ルーバーFY-32L26の組合せ
90,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53832565XFY-32JDS8/93本体FY-32JDS8+ルーバーFY-32L93の組合せ
71,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53832574XFY-32JDS8/56本体FY-32JDS8+ルーバーFY-32L56の組合せ
68,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53832583XFY-32JDS8/47本体FY-32JDS8+ルーバーFY-32L47の組合せ
76,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする