テラモト
ニートST もえるゴミ用
豊富なサイズバリエーションで分別回収に対応する汎用性が高い屑入です。屋外でも雨の入りにくい設計になっています。スタンダードタイプ
用途
分別ゴミ箱、屋外用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約460×460×947、中容器:410×435×525
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、投入口・中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
約22
容量(L)
67
フタの種類
角穴
規格
もえるゴミ用
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53900429
DS-166-011-7
オフホワイト
¥
66,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53900438
DS-166-011-8
アーバングレー
¥
66,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770