曜日別特売

単相入力UPS SMU-HGシリーズ

単相入力UPS SMU-HGシリーズ - GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS SMU-HGシリーズ - GSユアサインフラシステムズ

100V系高効率常時インバータ給電UPS。常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)UPS サンケン電気独自の給電方式により、省エネ・高効率運転と 高品位電力を同時実現。バッテリもお客様にて交換できます。

出力電圧100V(±2%)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)入力電圧100V(80V~144V)内容量1個
全8種類を絞り込む
定格容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
寸法
定格容量
入力プラグ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54040149SMU-HG302-R-約48480W×554D×176H(4U)3kVA/2.1kWNEMA L5-30P( ケーブル長:約1.8m)
596,200549,800
549,800
604,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
36224731SMU-HG202【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)約45176W×474D×430H2kVA/1.4kWNEMA L5-30P( ケーブル長: 約1.8m)
393,800329,800
149,800
アウトレット
164,780(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
54040063SMU-HG102-約16.5120W×380D×295H1kVA/700WNEMA 5-15P( ケーブル長: 約1.8m)
129,000
取扱い終了
54040079SMU-HG152-約22150W×380D×330H1.5kVA/1.05kWNEMA 5-15P( ケーブル長: 約1.8m)
248,600
取扱い終了
返品不可
54040088SMU-HG152-R-約23480W×510D×88H(2U)1.5kVA/1.05kWNEMA 5-15P( ケーブル長:約1.8m)
342,100
取扱い終了
返品不可
54040106SMU-HG202-約45176W×474D×430H2kVA/1.4kWNEMA L5-30P( ケーブル長: 約1.8m)
393,800
取扱い終了
返品不可
54040133SMU-HG302-約48176W×554D×430H3kVA/2.1kWNEMA L5-30P( ケーブル長: 約1.8m)
596,200
取扱い終了
返品不可
54040054SMU-HG751-約14120W×380D×295H750VA/525WNEMA 5-15P( ケーブル長: 約1.8m)
108,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする