曜日別特売

Surface サーフェス Pro 7 (Core-i3/4GB/128GB/Windows10Pro)

Surface サーフェス  Pro 7 (Core-i3/4GB/128GB/Windows10Pro) - マイクロソフト

ビジネス用 Surface Pro 7
クラシックで超軽量、多機能性 2-in-1 で、これまでにないほどのパワーと汎用性を実現します。
あなたが知っている Windows をもっと活用してください。
あなたが働くすべての方法のための 2-in-1
最適な方法で作業する。どこでどのように作業しても、この多用途で軽量のコンバーチブルラップトップは、これまで以上に優れた作業方法に適応します。
ラップトップモード:革新的なビルトイン キックスタンドを開き、タイプカバーを追加して、どこでもフルラップトップを体験できます。
スタジオモード:ビルドイン キックスタンドを下げて 15 度にしただけで、 Surface ペンとタッチで書き込んだり、絵をかいたりするのに最適な角度にまで傾けることができます。
タブレットモード:キックスタンドを閉じ、タイプカバーを取り外したり、折りたたむとクアッドコアの第 10 世代 Intel(R) プロセッサー搭載 ビジネスタブレットとして仕事に使用できます。
あなたがいるときに準備ができているより多くのパワー
Surface Pro 7 は、あなたの会社が依存しているビジネスアプリの実行から、迅速かつ安全にフローに戻るまで、ビジネスのスピードで動きます。
すべてをこれまで以上に強力に
より多くの未接続の電力でさらに前進
より早く仕事に戻る
次世代への革新へのコミットメント
Surface Pro 7 は、作業方法に適応する超軽量で多用途の 2 in 1 ビジネスラップトップです。 価格については、Microsoft 認定リセラーにお問い合わせください。 リセラーは、ビジネス向けの Surface の展開と管理も支援します。
デュアル マイク
そして正面につけられた5.0メガ カメラ
USB-C(R) および USB-A ポート
革新的な ビルトイン キックスタンド
Surface for Business がさらなる価値を引き出す
Microsoft 365 への投資を最大限に活用
Windows 10 Pro、信頼のプラットフォーム
拡張交換、簡単に展開し、管理
エンタープライズ クラスのセキュリティでデータを保護

対応OS
Windows 10 Pro 64bit
メモリー容量
4GB
ディスプレイ
12.3型
解像度
2736×1824
使用CPU
Core i3
ストレージ
SSD
内容量
1台
注意
※この商品は特価対象外商品です。※個人宅配送不可となります。※屋号のないお客様はご購入できません。事前に屋号の登録をお願い致します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54081808PVP-00013
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする