Surface サーフェス Pro 7 (Core-i5/8GB/128GB/Windows10Pro)
ビジネス用 Surface Pro 7
クラシックで超軽量、多機能性 2-in-1 で、これまでにないほどのパワーと汎用性を実現します。
あなたが知っている Windows をもっと活用してください。
あなたが働くすべての方法のための 2-in-1
最適な方法で作業する。どこでどのように作業しても、この多用途で軽量のコンバーチブルラップトップは、これまで以上に優れた作業方法に適応します。
ラップトップモード:革新的なビルトイン キックスタンドを開き、タイプカバーを追加して、どこでもフルラップトップを体験できます。
スタジオモード:ビルドイン キックスタンドを下げて 15 度にしただけで、 Surface ペンとタッチで書き込んだり、絵をかいたりするのに最適な角度にまで傾けることができます。
タブレットモード:キックスタンドを閉じ、タイプカバーを取り外したり、折りたたむとクアッドコアの第 10 世代 Intel(R) プロセッサー搭載 ビジネスタブレットとして仕事に使用できます。
あなたがいるときに準備ができているより多くのパワー
Surface Pro 7 は、あなたの会社が依存しているビジネスアプリの実行から、迅速かつ安全にフローに戻るまで、ビジネスのスピードで動きます。
すべてをこれまで以上に強力に
より多くの未接続の電力でさらに前進
より早く仕事に戻る
次世代への革新へのコミットメント
Surface Pro 7 は、作業方法に適応する超軽量で多用途の 2 in 1 ビジネスラップトップです。 価格については、Microsoft 認定リセラーにお問い合わせください。 リセラーは、ビジネス向けの Surface の展開と管理も支援します。
デュアル マイク
そして正面につけられた5.0メガ カメラ
USB-C(R) および USB-A ポート
革新的な ビルトイン キックスタンド
Surface for Business がさらなる価値を引き出す
Microsoft 365 への投資を最大限に活用
Windows 10 Pro、信頼のプラットフォーム
拡張交換、簡単に展開し、管理
エンタープライズ クラスのセキュリティでデータを保護
- 対応OS
- Windows 10 Pro 64bit
- メモリー容量
- 8GB
- ディスプレイ
- 12.3型
- 解像度
- 2736×1824
- 使用CPU
- Core i5
- ストレージ
- SSD
- 内容量
- 1台
ノートPC の新着商品
カテゴリ








