曜日別特売

排水特殊継手 HTVP異径エルボ HTVPL

排水特殊継手 HTVP異径エルボ HTVPL - 前澤化成工業
用途VP排水用耐熱継手形状エルボタイプHTVP型番77941使用流体排水アズワン品番64-5114-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54285964HTVPL50X4050×40
1,090
999
1,099(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする