キッズ用ケータイ フリーサイズホルダー

キッズ用ケータイ フリーサイズホルダー - エアージェイ

au mamorino、docomo キッズケータイ、SoftBank キッズフォン、みまもりケータイ等に対応したフリーサイズホルダーです。
カバーフラップはマジックテープ開閉で取り出しやすく、ケータイもしっかり守ります。
ランドセルの肩ベルトやサイドベルトに取り付けでき、収納したまま緊急用ブザーをご使用いただけます。

用途
キッズ用ケータイ フリーサイズホルダー
材質
外側:PU、内側:ポリエステル、金具:スチール
幅W×厚さ×高さH(mm)
60×100×25
内容量
1個
注意
※収納の際はキーボタンが誤って押されないように、予めキーロックの状態にした上で本品へ収納してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54563758AC-KDH1 BK
¥2,180
取扱い終了
54563767AC-KDH1 PK
¥2,180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする