仕様定格電圧 = 1kV
コネクタ A ジェンダー = メス
コネクタ B ジェンダー = オス
リード長 = 1m
色 = 赤
素材 = ニッケルめっき
絶縁体 = PVC
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ B シュラウド = あり
コネクタ B 向き = 直線
安全カテゴリ電圧 = 300 V, 600 V
825-1219、825-1228はオス-オスBNCです。825-1221、825-1225はオス-メスBNCです。. 接触保護された同軸安全テストリード. 各種の接触保護された50 Ωインピーダンス同軸安全テストリード(RG58ケーブル)には、赤色と黒色のタイプがあり、テストリードの一端にオスBNCコネクタ、1000 V CAT II (600 V CAT III)又はオス-メスBNCコネクタ、600 V CAT II (300 V CAT III)が付いています。どちらのタイプも長さは100 cmです。. インピダンス: 50 Ω 容量: 113 pF インダクタンス: 340 nH 使用温度範囲: -10 → +70 ℃