マルチコンタクト BNC オス → オス, 接触保護 同軸テストリード, 赤

マルチコンタクト BNC オス → オス, 接触保護 同軸テストリード, 赤 - MULTI-CONTACT
仕様安全カテゴリ電圧=600/1000V、825-1219、825-1228はオス-オスBNCです。825-1221、825-1225はオス-メスBNCです。接触保護された同軸安全テストリード。各種の接触保護された50Ωインピーダンス同軸安全テストリード(RG58ケーブル)には、赤色と黒色のタイプがあり、テストリードの一端にオスBNCコネクタ、1000V CAT II(600V CAT III)又はオス-メスBNCコネクタ、600V CAT II(300V CAT III)が付いています。どちらのタイプも長さは100cmです。材質ニッケルめっき使用温度範囲(℃)-10~+70材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50コネクタA向き:直線/シュラウド:ありコネクタB向き:直線/シュラウド:あり容量(pF)113定格電圧(kV)1インダクタンス(nH)340コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオスリード線長さ(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5462455467.9770-100-22全般
オープン
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする