TOTO
壁付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、共用)
(1件のレビュー)
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁
規格
JIS規格
ホース長さ(m)
(引出)478
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
取付け方法
壁付
吐水口長さ(mm)
187
商品タイプ
壁付
内容量
1台
関連資料:
分解図(TKS05314J)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54703959
TKS05314J
¥
52,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください