ウイング
イエロービス プラケース入
石膏ボードにシッカリ効くネジ径5.5mmの極太仕様。
極太使用のためその他強度が必要な場面でお使いいただけます。
使い易い少量パック。
用途
石膏ボード(21mm)の2枚張り工法に。その他造作作業に。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
8
表面処理
クロメート
ねじ径×長さ(mm)
5.5×38
穴の形状
十字穴2番
内容量
1パック(80本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54790296
7438
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧