タブレット汎用ブックタイプケース/スタンダード/貼付/ソフトレザー/7.0~8.4inch

タブレット汎用ブックタイプケース/スタンダード/貼付/ソフトレザー/7.0~8.4inch - エレコム

画面を覆わず粘着シートで固定できる! 7.0~8.4インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用したタブレット用ケース。

セット内容
ケース本体×1
材質
ケース部:合成皮革、ポリエステル、接着面:ポリエステル
ブラック
質量(g)
約168
対応機種
7.0~8.4インチ タブレットPC(幅98mm×奥行き7mm×高さ179mm~幅149mm×奥行き11mm×高さ216mm)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54930479TB-08STLBK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする