曜日別特売

茶室備品(置炉 炭型)

茶室備品(置炉 炭型) - 興和産業茶室備品(置炉 炭型) - 興和産業茶室備品(置炉 炭型) - 興和産業茶室備品(置炉 炭型) - 興和産業

炉壇を取り付け出来ないお部屋で簡単にお点前が出来る
安全です。(スイッチを入れ、お釜を乗せるとビーターに通電し、お釜を卸すと入れます。)
熱板が低いため、お釜も低くかかり柄杓も安定します。
お香もたけます。
鉄製のお釜でも安心してご使用できます。
畳を切って落し込めば、低く納まります。
畳の下がコンクリートの床等には最適。

用途炉壇を取り付け出来ない部屋でのお点前スイッチ切替スイッチ(切・内300W・外300W・600W)定格電圧(V)交流100コード長さ(m)3.5定格消費電力(W)600内容量1台
関連資料:(3.38MB)
注意
※炉縁のサイズより少し小さめ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54949284L803A茶黒(焼杉)396×396×192396×396×192
155,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年9月下旬
54949309L804A茶(女桑)396×396×203396×396×203
154,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54949293L803B茶黒(焼杉)396×396×192396×396×192
155,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54949318L804B茶(女桑)396×396×203396×396×203
154,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする