YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ライティングダクト用シーリングボディ
ライティングダクトからシーリングに転換できます。
材質
ABS樹脂
質量(g)
25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×30×30
定格入力電流(A)
125V/6まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55005239
SF7011BK
ブラック
65-0529-66
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
55005248
SF7011WH
ホワイト
65-0529-67
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください