曜日別特売

天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32J8)

天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32J8) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32J8) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32J8) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32J8) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32J8) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32J8) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32J8) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32J8) - Panasonic(パナソニック)

湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部

材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)3.3(本体のみ)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)37/42適合パイプ径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)36/35有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)350/335、(直管相当長30m)325/315換気風量(m3/h)(50/60Hz)400/390内容量1セット
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障では有りません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
全11種類を絞り込む
セット内容
11種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55080857FY-32J8/26本体FY-32J8+ルーバーFY-32L26ホワイトフルフラット
68,100
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080866FY-32J8/47本体FY-32J8+ルーバーFY-32L47ホワイトフィルター付
54,100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080875FY-32J8/56本体FY-32J8+ルーバーFY-32L56ホワイト十字格子
46,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080884FY-32J8/81本体FY-32J8+ルーバーFY-32L81ホワイト格子
46,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080893FY-32J8/82本体FY-32J8+ルーバーFY-32L82ライトブラウン格子
46,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080909FY-32J8/83本体FY-32J8+ルーバーFY-32L83ホワイト格子
46,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080918FY-32J8/84本体FY-32J8+ルーバーFY-32L84ライトブラウン格子
46,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080927FY-32J8/85本体FY-32J8+ルーバーFY-32L85シティブラック格子
52,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080936FY-32J8/86本体FY-32J8+ルーバーFY-32L86クリスタルシルバー格子
58,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080945FY-32J8/87本体FY-32J8+ルーバーFY-32L87ナチュラルバーチ格子
52,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080954FY-32J8/93本体FY-32J8+ルーバーFY-32L93ホワイトリフォーム用
49,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする