タブレット汎用ブックタイプケース/スタンダード/ゴム/ソフトレザー/8.5~10.5inch
フレキシブルバンドで様々なタブレットに対応できる! 8.5~10.5インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用したタブレット用ケース。
- セット内容
- ケース本体×1
- 材質
- ケース部:合成皮革、ポリエステル、バンド部:シリコン
- 色
- ネイビー
- 質量(g)
- 約276
- 対応機種
- 8.5~10.5インチ タブレットPC(幅156mm×奥行き5mm×高さ229mm~幅185mm×奥行き11mm×高さ266mm)
- 内容量
- 1個
タブレットケース の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07





















