曜日別特売

分電箱

分電箱 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)分電箱 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

電源・制御装置保護プラスチックボックス
屋外用LEDルミネーション設置時など、雨、水にさらされる環境で使用する場合に、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納
2回線を収納可能な大容量ボックス
収納例[AC-ACアダプタ(60VA)×2・コントローラーもしくは整流器×2]

材質本体:ABS樹脂・内部木板:木質量(kg)2外寸法(縦×横×深さ)(mm)300×350×160取付穴(mm)背面側Φ6×6適合ノックアウト穴径背面側 Φ25 ×4,Φ30 ×2、底面側 20×20 ×2,Φ25 ×3,Φ30 ×2内寸法(縦×横×深さ)(mm)272×321×132内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55290193PK-4J
8,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする