曜日別特売
モノタロウ

ストッパーゴム

ストッパーゴム - モノタロウ
(15件のレビュー)

台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。
ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。
裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。
台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。

用途キャスターのストッパーとして。材質ゴムSBR内容量1個
注意
※キャスターによっては対応しない場合があります。
※用途以外での使用はお止めください。
※同じ場所に長期間設置するとゴムの特性上床が変色する恐れがありますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合車輪径(Φmm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55318884SS155050206.5SS
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
55318893S3875~100753010S
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
55318909M1281501003818.5M
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
55318918L141150~2001205015L
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55318884SS06545011-SS ストッパーゴム モノタロウ 06545011ストッパーゴムモノタロウ1個
269
税込296
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55318893S06545020-S ストッパーゴム モノタロウ 06545020ストッパーゴムモノタロウ1個
369
欠品中
税込406
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55318909M06545029-M ストッパーゴム モノタロウ 06545029ストッパーゴムモノタロウ1個
709
欠品中
税込780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55318918L06545038-L ストッパーゴム モノタロウ 06545038ストッパーゴムモノタロウ1個
779
欠品中
税込857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 台車の積み上げ時
くまがい歯科クリニック

使わない台車を積み上げる際のストッパーとして使用。安価で便利。

対象商品 : 55318893
2025-07-03
用途: 台車を停めて積載する際に使用
運輸・通信業

持っている台車にサイズが丁度いいので使用しています
使用しやすくリピーターです

1が参考にしています
2025-03-14
用途: シュレッダーのストッパーに
その他業種

新しく買ったシュレッダーの車輪にストッパーが無かったため、破砕ごみの処理のたびに動いてしまい、困っていました。
コレを前輪2個に装着したら、ピタっと止まりとっても助かりました!
切れ込みがあるので、重いシュレッダーを持ち上げずにセットできたのも、サイコーです。

対象商品 : 55318884
2024-05-20
用途: 冷凍庫のキャスターに
DCフード研究所卸売・小売業

今まで冷凍庫についてるキャスターのストッパーだけで止めていたのですが、どうしても動くので 今は助かってます。

対象商品 : 55318893
2024-04-16
用途: 台車の輪留め
建設業・工事業

使いやすさを心配していましたが、だんだん柔らかくなり使いやすくなりました。
モノタロウさんのロゴ入りでたくさん宣伝しています(笑)

対象商品 : 55318918
2024-06-10
用途: 仮置きの台車を動かないようにするために購入
運輸・通信業

台車のタイヤが大きくもう一回り大きいサイズがあれば便利

対象商品 : 55318893
2023-08-04
用途: 台車のズレ止め
有限会社 ダイトク製造業

重たい物を載せたまま設置できるのが良い。
切れ目が有るので。

対象商品 : 55318893
2023-08-01
用途: ソファーの固定
セブンイレブン 富士バイパス店サービス業

モノタロウブランドでお手頃価格
何も遜色無く使用可能です。
色々なサイズがありますので使いやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする