曜日別特売

ステンレス鋼製小型ファスナー

ステンレス鋼製小型ファスナー - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製小型ファスナー - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製小型ファスナー - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

掛代が調節できる、ねじ式掛金の便利なファスナーです。
小型サイズながら許容荷重が大きいです。

材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)12.7質量(g)32許容荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55484976SCC-TF30
1,000
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼製小型ファスナー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55484976
2024-01-18
用途: 木製の箱の蓋を閉じる為使用

バックルの幅を調整出来る構造であり、木製の物の様に次第に材料が痩せていったとしても、バックル自体を調整し常に固く閉じておくことができる。
また、とても精度の高い製品であるとも感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする