曜日別特売

耐熱プッシュラッチ

耐熱プッシュラッチ - LAMP(スガツネ工業)耐熱プッシュラッチ - LAMP(スガツネ工業)

耐熱仕様(約120 ℃)です。
ストロークの大きいプッシュラッチです。
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。
リベット取付も可能です。

付属品
ストライク、受座
十字穴付トラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼)
ストローク(mm)
40
材質(本体)
ガラス繊維強化PBT樹脂
質量(g)
40
種類
プッシュ型
取付け方法
面付タイプ
色(本体)
ブラック
アズワン品番
64-6788-52
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(N)
117.6
内容量
1個
注意
高温下では保持力が低下します。120 ℃時の保持力は、約29.4 N(3 kgf)ですが、環境や条件により異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55507096MLC-HT130BL
¥1,030
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする