BOSCH(ボッシュ)
ヘクスローブL型レンチ9ピース
丈夫なシャフト設計によりプロ仕様に適したトルク、長さです。
用途
ヘクスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締緩
トラスコ品番
213-5361
セット内容
9本
材質/仕上
金属部表面:サテンクローム
サイズ
T10・15・20・25・27・30・40・45・50
質量(g)
303
アズワン品番
64-4011-76
内容量
1セット(9本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55571627
1600A01TH4
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください