曜日別特売

SBソケット(Dタイプ) EPDM/ステンレスボルト

SBソケット(Dタイプ) EPDM/ステンレスボルト - ショーボンド

軽量・コンパクト設計なので、作業スペースが狭い場合でも容易に作業可能です。作業自体は、本体を継手のネジ部分に巻きつけ、ボルト1本を締め付けるだけです。また、特殊な工具や手順は必要ありません。
配管の取り替え作業(工事が)不要になりました。従来の改修工事では、配管の取り替え時に『作業中は水を流せない』、『作業時間が長い』、『音や臭いが気になる』等の問題がありましたが、SBソケットをご使用いただければ配管を取り替える必要がなくなります。
部品はすべてステンレス製です。耐久性に優れ、サビ等の腐食にも強く、ゴムの交換により使い回しが可能です。

用途給排水管等のネジ継手部からの漏洩補修に流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品、食用油等の生活雑排水材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管ねじ込み式排水管継手〔JIS B 2303〕の鋳鉄製のみ、排水管用のドレネージ継手(ダイドレ、長谷川鋳工所社製)※ただし、45°Yと45°両 Y型にはご使用できません内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55607573SB-40DE40M6
9,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607589SB-50DE50M6
10,700
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
55607598SB-65DE65M6
12,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607607SB-80DE80M8
16,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607616SB-100DE100M8
18,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする