BMCフィットマスク 30枚 レギュラー
(1件のレビュー)メガネのくもりしっかりカット。やわらかノーズフィッター採用。
鼻の形にピッタリフィット!マスクの上部からの息漏れによるメガネのくもりを抑えます。
顔のラインにぴったりフィット。ガードステッチ加工。
マスクがより立体的になり、顔にピッタリフィット!
頬・顎に隙間なく装着。ウイルスや細菌・花粉などの侵入をカット。
耳にやさしいふわふわ耳ひも。ふわふわ耳ひもで、つけ心地アップ!
長時間の装着でも耳が痛くなりにくく、快適に装着。耳ゴム幅5mmを採用。
肌ざわりが良く、長時間装着していても口元快適。吸収性アップ。
ムレにくく、汗や呼気でマスク内側の結露の発生を抑えます。
- 機能
- ふわふわ耳ひも
- 対象
- 風邪・花粉・ウイルス・PM2.5
- アズワン品番
- 65-0347-50
- 素材
- ポリプロピレン不織布(フィルター)、ポリエステル・ポリウレタン(耳ヒモ)、ポリエチレン・ワイヤー(ノーズフィッター)
- 内容量
- 1箱(30枚)
一般・作業マスク の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57044768 | - | 76373308 | - | ![]() | BMCフィットマスク JIS規格 | BMC(ビー・エム・シー)[マスク] | 1箱(60枚) | ¥529 税込¥582 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |




![注文コード: BMCフィットマスク 30枚 レギュラー - BMC(ビー・エム・シー)[マスク]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57044768-200831-02.jpg)





![99%カット不織布ソフトマスク(個包装)50枚入 M アーテック[学校教材・教育玩具] 99%カット不織布ソフトマスク(個包装)50枚入 M アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377722-260828-12.jpg)












![- BMCフィットマスク JIS規格 BMC(ビー・エム・シー)[マスク] 76373308 - BMCフィットマスク JIS規格 BMC(ビー・エム・シー)[マスク] 76373308](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono76373308-220330-02.jpg)