曜日別特売

径違いチーズ FKG ZD継手(20K用)シール材付

径違いチーズ FKG ZD継手(20K用)シール材付 - リケン

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。

用途消火配管適合管STPG-VS形状径違いチーズ内容量1個
注意
※ゴムリングは、20K FKG ZD継手用をご使用ください。ブチルテープを使用した場合は、施工後の余ねじの確認はできません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法X1(mm)
寸法X2(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d'1(Φmm)
寸法d'2(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5745478520K-FKG-RT2・1/2×1Rc2・1/2Rc126248643.5945082881116265×25
44,940
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5745479420K-FKG-RT3×1Rc3Rc127249943.51085085.597.51306280×25
65,320
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
5745480320K-FKG-RT3×2・1/2Rc3Rc2・1/22726998610894103.5109.513011180×65
65,320
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5745481920K-FKG-RT4×1Rc4Rc12824124.543.5134509111715962100×25
127,590
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5745482820K-FKG-RT4×2・1/2Rc4Rc2・1/22826124.58613494113128159111100×65
132,630
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする