曜日別特売

いぶし雨とい 丸(軒系列) 受金具・打込み 地紙打込み

いぶし雨とい 丸(軒系列) 受金具・打込み 地紙打込み - Panasonic(パナソニック)

日本伝統の色合いに加え細部までこだわったデザインが魅力です。

仕様5丁流れ材質いぶし仕上げ内容量1セット(50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57593787KZ8348打込み部:179、h部分:59~83105
124,000
取扱い終了
返品不可
57593796KZ8358打込み部:245、h部分:68~88120
148,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする