Panasonic(パナソニック)
いぶし雨とい 丸(軒系列) 受金具・横打 鶴首
日本伝統の色合いに加え細部までこだわったデザインが魅力です。
仕様
5丁流れ
材質
ステンレス
色
いぶし仕上げ
内容量
1セット(50個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
足長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57593936
KZ9144
h部分:53~69
105
146
¥
75,500
取扱い終了
返品不可
57593945
KZ9154
h部分:58~82
120
180
¥
103,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください