12桁ミニデスク電卓(税計算付き)
持ち運び便利なミニデスク電卓、12桁表示、ルートキー、00キー、税率変更キーを搭載
- 用途
- 小型なので、持ち運びにも便利
- 寸法(mm)
- 103×138×28.5
- サイズ
- ミニデスク型
- 質量(g)
- 89.4
- 電源
- ソーラー・内蔵電池
- 桁数
- 12
- 機能
- 早打ちキー、00キー、税込計算税率変更機能、ルートキー
- 内容量
- 1台
注意
※オートパワーOFF で結果は消去されますオフィス機器 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07







![ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769011-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768898-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768959-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768916-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769108-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769047-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769142-260820-02.jpg)