曜日別特売

イトーキ ノナチェア 肘無し ハンガー付き ベースカラー ホワイト <配送時組立サービス付>

イトーキ ノナチェア 肘無し ハンガー付き ベースカラー ホワイト  <配送時組立サービス付> - イトーキ

座り心地にこだわり、ひとつひとつていねいに作ったメッシュバック。理想的な作業姿勢にこだわった機能性と豊富なカラーバリエーションで、どなたにも快適な座り心地を提供します。
長時間の作業でも、疲れにくく、快適な座り心地を持続するために考え出された曲面デザイン。大型の背面が身体をしっかりと支えます。
全面に均一な透過性と光沢感のあるメッシュ素材。高伸縮性のエラストマー繊維を採用し、包み込むような座り心地と高い耐久性を持ち、オールシーズン快適にご使用いただけます。

用途
ノナチェア 肘ナシ
幅(mm)
570
質量(kg)
10.7
高さ(mm)
985
奥行(mm)
580
全高(mm)
985
キャスター
あり
肘掛
なし
本体質量(kg)
10.7
色(フレーム)
ホワイト
色(脚部)
ブラック
ハンガー
あり
ランバーサポート
なし
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
・階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
・一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お届け時に配達員が設置させて頂きます。納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
・組立作業が発生いたします。作業スペースの確保をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
24件中 1~24件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター種類
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57714939KZ330PGHMW9A3抵抗付ウレタン双輪キャスターストロングブルーストロングブルー
¥62,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714948KZ330PGHMW9B2抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーネイビーブルー
¥62,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714957KZ330PGHMW9D3抵抗付ウレタン双輪キャスターアンバーオレンジアンバーオレンジ
¥62,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714966KZ330PGHMW9H2抵抗付ウレタン双輪キャスターチョコレートブラウンチョコレートブラウン
¥62,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714975KZ330PGHMW9M4抵抗付ウレタン双輪キャスターラズベリーレッドラズベリーレッド
¥62,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714984KZ330PGHMW9Q2抵抗付ウレタン双輪キャスターアイビーグリーンアイビーグリーン
¥62,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714993KZ330PGHMW9Q6抵抗付ウレタン双輪キャスターモスグリーンモスグリーン
¥62,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715009KZ330PGHMW9T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
¥62,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715018KZ330PGHMW9W2抵抗付ウレタン双輪キャスターオフブラックオフブラック
¥62,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715027KZ330PGHMW9W6抵抗付ウレタン双輪キャスターライトグレーライトグレー
¥62,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715036KZ330PGHMW9X7抵抗付ウレタン双輪キャスタープラムパープルプラムパープル
¥62,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715045KZ330PGHMW9Y3抵抗付ウレタン双輪キャスターサンドイエローサンドイエロー
¥62,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715176KZ330PGHW9A3ナイロン双輪キャスターストロングブルーストロングブルー
¥62,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715185KZ330PGHW9B2ナイロン双輪キャスターネイビーブルーネイビーブルー
¥62,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715194KZ330PGHW9D3ナイロン双輪キャスターアンバーオレンジアンバーオレンジ
¥62,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715203KZ330PGHW9H2ナイロン双輪キャスターチョコレートブラウンチョコレートブラウン
¥62,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715219KZ330PGHW9M4ナイロン双輪キャスターラズベリーレッドラズベリーレッド
¥62,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715228KZ330PGHW9Q2ナイロン双輪キャスターアイビーグリーンアイビーグリーン
¥62,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715237KZ330PGHW9Q6ナイロン双輪キャスターモスグリーンモスグリーン
¥62,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715246KZ330PGHW9T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
¥62,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715255KZ330PGHW9W2ナイロン双輪キャスターオフブラックオフブラック
¥62,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715264KZ330PGHW9W6ナイロン双輪キャスターライトグレーライトグレー
¥62,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715273KZ330PGHW9X7ナイロン双輪キャスタープラムパープルプラムパープル
¥62,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715289KZ330PGHW9Y3ナイロン双輪キャスターサンドイエローサンドイエロー
¥62,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする