曜日別特売

イトーキ ノナチェア ループ肘付き ハンガー付き ベースカラー ホワイト <配送時組立サービス付>

イトーキ ノナチェア ループ肘付き ハンガー付き ベースカラー ホワイト  <配送時組立サービス付> - イトーキ

座り心地にこだわり、ひとつひとつていねいに作ったメッシュバック。理想的な作業姿勢にこだわった機能性と豊富なカラーバリエーションで、どなたにも快適な座り心地を提供します。
長時間の作業でも、疲れにくく、快適な座り心地を持続するために考え出された曲面デザイン。大型の背面が身体をしっかりと支えます。
全面に均一な透過性と光沢感のあるメッシュ素材。高伸縮性のエラストマー繊維を採用し、包み込むような座り心地と高い耐久性を持ち、オールシーズン快適にご使用いただけます。

用途
ノナチェア 固定肘付
幅(mm)
570
質量(kg)
12.9
高さ(mm)
985
奥行(mm)
580
全高(mm)
985
キャスター
あり
肘掛
あり
本体質量(kg)
12.9
色(フレーム)
ホワイト
色(脚部)
ブラック
ハンガー
あり
ランバーサポート
なし
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
・階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
・一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お届け時に配達員が設置させて頂きます。納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
・組立作業が発生いたします。作業スペースの確保をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
24件中 1~24件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター種類
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57715894KZ336PGHMW9A3抵抗付ウレタン双輪キャスターストロングブルーストロングブルー
¥72,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715903KZ336PGHMW9B2抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーネイビーブルー
¥72,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715919KZ336PGHMW9D3抵抗付ウレタン双輪キャスターアンバーオレンジアンバーオレンジ
¥72,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715928KZ336PGHMW9H2抵抗付ウレタン双輪キャスターチョコレートブラウンチョコレートブラウン
¥72,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715937KZ336PGHMW9M4抵抗付ウレタン双輪キャスターラズベリーレッドラズベリーレッド
¥72,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715946KZ336PGHMW9Q2抵抗付ウレタン双輪キャスターアイビーグリーンアイビーグリーン
¥72,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715955KZ336PGHMW9Q6抵抗付ウレタン双輪キャスターモスグリーンモスグリーン
¥72,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715964KZ336PGHMW9T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
¥72,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715973KZ336PGHMW9W2抵抗付ウレタン双輪キャスターオフブラックオフブラック
¥72,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715989KZ336PGHMW9W6抵抗付ウレタン双輪キャスターライトグレーライトグレー
¥72,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715998KZ336PGHMW9X7抵抗付ウレタン双輪キャスタープラムパープルプラムパープル
¥72,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57716007KZ336PGHMW9Y3抵抗付ウレタン双輪キャスターサンドイエローサンドイエロー
¥72,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57716138KZ336PGHW9A3ナイロン双輪キャスターストロングブルーストロングブルー
¥72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57716147KZ336PGHW9B2ナイロン双輪キャスターネイビーブルーネイビーブルー
¥72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57716156KZ336PGHW9D3ナイロン双輪キャスターアンバーオレンジアンバーオレンジ
¥72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57716165KZ336PGHW9H2ナイロン双輪キャスターチョコレートブラウンチョコレートブラウン
¥72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57716174KZ336PGHW9M4ナイロン双輪キャスターラズベリーレッドラズベリーレッド
¥72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57716183KZ336PGHW9Q2ナイロン双輪キャスターアイビーグリーンアイビーグリーン
¥72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57716199KZ336PGHW9Q6ナイロン双輪キャスターモスグリーンモスグリーン
¥72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57716208KZ336PGHW9T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
¥72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57716217KZ336PGHW9W2ナイロン双輪キャスターオフブラックオフブラック
¥72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57716226KZ336PGHW9W6ナイロン双輪キャスターライトグレーライトグレー
¥72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57716235KZ336PGHW9X7ナイロン双輪キャスタープラムパープルプラムパープル
¥72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57716244KZ336PGHW9Y3ナイロン双輪キャスターサンドイエローサンドイエロー
¥72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする