18-8サニタリー運搬バット

18-8サニタリー運搬バット - エムテートリマツ18-8サニタリー運搬バット - エムテートリマツ18-8サニタリー運搬バット - エムテートリマツ18-8サニタリー運搬バット - エムテートリマツ18-8サニタリー運搬バット - エムテートリマツ18-8サニタリー運搬バット - エムテートリマツ

製造現場の声に耳を傾けたからこそ完成したステンレス運搬バットの理想形。
縁巻き部分を無くしたことによりサニタリー性(衛生的)が飛躍的に向上。
ヒンジ部がオープンのため清掃しやすく衛生的。
デザインを工夫しハンドルを本体と同じ幅に収めることで省スペース化を実現。

材質18-8ステンレス間口(mm)594×374板厚(mm)0.8商品タイプバット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57784564H140mm3.3634×400×14064-9072-7426
19,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57784573H110mm3634×400×11064-9072-7520
18,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする