Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4"(6.35mm)SQ. 6角セミディープソケット 5.5mm
質量(g)
12
寸法L(mm)
32
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
寸法D1(mm)
8.5
寸法D2(mm)
11.2
寸法H1(mm)
6
寸法H2(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57884594
2300X-5.5
¥
1,210
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください