曜日別特売

鉛筆シャープ替芯 赤芯 1.3mm

鉛筆シャープ替芯 赤芯 1.3mm - コクヨ鉛筆シャープ替芯 赤芯 1.3mm - コクヨ鉛筆シャープ替芯 赤芯 1.3mm - コクヨ鉛筆シャープ替芯 赤芯 1.3mm - コクヨ鉛筆シャープ替芯 赤芯 1.3mm - コクヨ鉛筆シャープ替芯 赤芯 1.3mm - コクヨ鉛筆シャープ替芯 赤芯 1.3mm - コクヨ
(2件のレビュー)

ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状
スリムなスティック形状で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出

用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯質量(g)4芯径(mm)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77芯色繰り返し・詰め替え対応内容量1ケース(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58103509PSR-RE13-1P
250
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58103509
2024-11-04
用途: 中学受験用
卸売・小売業

リピート買いです。ミスした問題の修正用に。子どもが正しく修正できないケースもあることから、赤ペン(修正不可)や赤鉛筆(文字が太くなり、綺麗に消せない)ではないものを探していて、こちらにたどりつきました。「鉛筆シャープ 赤芯 1.3mm」とあわせて、便利に使っています!

対象商品 : 58103509
2023-11-07
用途: 仕事で使用
有限会社有田製作所

図面に書き足すときに書きやすくてとても使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする