曜日別特売

165ミリ充電式マルノコ

165ミリ充電式マルノコ - マキタ165ミリ充電式マルノコ - マキタ165ミリ充電式マルノコ - マキタ165ミリ充電式マルノコ - マキタ165ミリ充電式マルノコ - マキタ165ミリ充電式マルノコ - マキタ

40VMAX充電式マルノコ

付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、平行定規セット内容本体・バッテリBL1860BX2本・充電器DC18RC・ケース質量(kg)3.3(バッテリ含)タイプバッテリ・充電器・ケース付電圧(V)直流36(Max40)刃物外径(mm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66バッテリー容量(Ah)2.5×2本充電時間(分)19(実用充電)、28(フル充電)回転数(min-1[回/分])スピードモード5500/仕上げモード4100刃物内径(Φmm)20内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58179723HS001GRDX
109,200
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
58179739HS001GRDXB
109,200
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マキタ充電式マルノコ  HS001GRDX/HS002GRDX
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする