曜日別特売

TE Connectivity SMDレジスタ, 1.1kΩ, 1206 (3216M), 0.4W, ±0.1%

TE Connectivity SMDレジスタ, 1.1kΩ, 1206 (3216M), 0.4W, ±0.1% - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
抵抗 = 1.1kΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 0.4W
温度係数 = ±10ppm/℃
自動車規格 = AEC-Q200
シリーズ = RQ73
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)
250
幅(mm)
200
高さ(mm)
15
質量(g)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1リール(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58255409RQ73C2B1K1BTDF
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする