曜日別特売

TE Connectivity RFIフィルタ 単相 20A フランジマウント 1.08 μF, 11 nF 1.8 mH 0.82 mA Two Stage

TE Connectivity RFIフィルタ 単相 20A フランジマウント 1.08 μF, 11 nF 1.8 mH 0.82 mA Two Stage - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
最大定格電流 = 20A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = スペード
相数 = 1
シリーズ = V
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 132.8mm
奥行き = 106.7mm
高さ = 38.9mm
インダクタンス = 1.8 mH
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
UL、CSA、VDE. Corcom V / Wシリーズ多目的電源ラインRFIフィルタ(放射制御用). Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。. 両タイプ共にSCR及びT2L回路を使用する機器の放出電流の制御に有効、FCC Part 15、Subpart J及びEN55022、Level Aに準拠、下限150 kHz. コモンモードに対してN=3 ( T )線路接地、ライン間ディファレンシャルモードに対してN=5 ( Dbl.Pi )インピーダンスを提供 RF周波数の機器インピーダンスが低い環境向けの高感度設計. Vシリーズ. コモンモードに対してN=4 ( Dbl. L )線路接地、ライン間ディファレンシャルモードに対してN=5 ( Dbl.Pi )インピーダンスを提供 RF周波数の機器インピーダンスが高い環境向けに設計 高周波における優れた抑制効果を発揮する2段構造. Wシリーズ
長さ(mm)245幅(mm)133高さ(mm)90質量(g)729RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5826795720VV1
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする