タブレットケース 7.0~8.4インチ 縦型 ポケット付き 撥水加工
7.0~8.4インチのタブレット使用時に必要なものをまとめて持ち運び。縦持ちできる汎用タブレットケース”off toco”。
- 材質
- 〔表面〕ポリエステル(撥水)、〔裏面〕ポリエステル
- 質量(g)
- 約135
- タイプ
- ポーチ型
- 対応機種
- 7.0~8.4インチ タブレットPC(幅98mm×奥行7mm×高さ179mm~幅149mm×奥行11mm×高さ216mm)
- ポケット数
- 7.0~8.4インチ タブレットPC収納スペース×1、前面ポケット×1(内側簡易ポケット×2)、背面簡易ポケット×1
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 170×45×230 (ハンドル部含まず)
- 特性
- ポケット付き/撥水加工
- 内容量
- 1個
タブレットケース の新着商品
カテゴリ
























