PowerShot ZOOM 望遠鏡型カメラ

PowerShot ZOOM 望遠鏡型カメラ - CanonPowerShot ZOOM 望遠鏡型カメラ - CanonPowerShot ZOOM 望遠鏡型カメラ - CanonPowerShot ZOOM 望遠鏡型カメラ - CanonPowerShot ZOOM 望遠鏡型カメラ - CanonPowerShot ZOOM 望遠鏡型カメラ - CanonPowerShot ZOOM 望遠鏡型カメラ - CanonPowerShot ZOOM 望遠鏡型カメラ - Canon
(2件のレビュー)

スポーツ観戦やバードウォッチング、旅行、子どものスポーツ応援など、さまざまな場面で「観る」ことを楽しみながら、好きな瞬間を「撮る」ことを可能にする新コンセプトの望遠鏡型カメラ"PowerShot ZOOM"(夜間や暗いシーンでの撮影、星空などの天体観測では適していないシーンがあります。)
<「観る」と「撮る」を一体化した新コンセプトの望遠鏡型カメラ>
「観る」と「撮る」を一体化した新しいコンセプトのカメラで、焦点距離100mm/400mm/デジタルズーム800mm相当(35mm判換算)の超望遠撮影機能を備えています。焦点距離切り換え時に滑らかに追従するAFやレンズシフト方式の手ブレ補正により、「観る」と「撮る」の両方を快適に楽しむことができます。
<気軽に持ち歩ける小型・軽量ボディー>
焦点距離400mm相当の超望遠領域を備えながら、気軽に持ち運べるよう小型・軽量設計を追求し、質量約145g(カード含む/バッテリー内蔵/CIPAガイドラインに準拠)の手のひらサイズを実現しています。さらに、即座に操作しやすいよう、利き手を問わず片手でも握りやすい形状を採用しています。
<「観る」と「撮る」を快適に実現する操作性と通信性能>
3種類の焦点距離を瞬間的に切り換える「瞬間ステップズーム」を備え、ボタン一つでズームの切り換えが可能です。また、スマホと連携することで、スマホに表示されたライブビュー映像を見ながら、静止画を撮影することができます。
(キヤノン専用アプリケーション「Camera Connect」のインストールが必要。接続には事前にカメラとスマホをペアリングしておく必要があります。リモートライブビュー時に動画撮影はできません。また、通信環境により、リモートライブビュー映像に遅延が発生します。)

仕様映像エンジン:DIGIC8、動画撮影時間:約60分(フル充電時、常温+23℃、Wi-Fi接続なし)※1回の撮影可能時間は9分59秒です。質量(g)144(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.4×50.8×103.2有効画素数約1210万画素記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード望遠鏡:倍率1.2倍/4.8倍/9.6倍(100/400/800mm時)インターフェース有線:USB Type-C、Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n、Bluetooth:準拠規格:Version 4.2準拠(Bluetooth low energy technology)ズーム(光学/デジタル)4倍/2倍視度調整範囲約-3.0~+1.0m-1(dpt.)ファインダー0.39型 カラー電子ビューファインダー(約236万ドット)動作温湿度範囲温度:0~40℃/湿度:10~90%焦点距離(mm)100-400(35mm判換算)防塵・防滴なし撮影枚数約150枚(CIPA規格準拠)撮像素子1/3型 CMOSホワイトバランスオート撮影距離(m)レンズ先端より:1~∞(W)/4.5~∞(T)測光方式評価測光露出補正±3段(1/3段ステップ)絞りF5.6(W)-F6.3(T)※絞り固定動画フルHD 1920×1080(29.97/23.98fps)ISO感度設定オート(ISO100-3200)シャッタースピード1/30~1/8000秒(オート)映像表示時間約70分(フル充電時、常温+23℃)静止画記録サイズ[4:3時]4000×3000内容量1個
注意
※充電および給電を行うには、別途、電源アダプターが必要です。(同梱しておりません。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60060998PowerShot ZOOM
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60060998
2024-08-29
用途: バードウオッチング
製造業

携帯に便利で、解像度のまずまずで、画像も美しいので満足

対象商品 : 60060998
2024-09-06
用途: 樹上ランの観察
スズキ建設株式会社

他のレビューにあるように画質が物凄く悪い。目が悪いとピントを合わせられません(調整幅に限界がある)。買わない方が良い、普通にデジカメ買った方がマシ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする