日動工業
安全投光器200W
500W・300W・200Wタイプ がございます。
バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品
バイス(球付属)
電圧(V)
AC100
照度(Lx)
1360
内容量
1台
全8種類を絞り込む
芯数
2芯
2芯・3芯兼用
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格光束(Lm)
消費電力(W)
電球の種類
芯数
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60864957
AF-200
2300
200
レフ球
2芯
屋外
¥
9,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60864966
AF-205
2300
200
レフ球
2芯
屋外
¥
10,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60864975
AF-210
2300
200
レフ球
2芯
屋外
¥
12,000
¥
7,088
¥
7,797
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60864984
AF-E200
2300
200
レフ球
2芯・3芯兼用
屋外
¥
10,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60864993
AF-E205
2300
200
レフ球
2芯・3芯兼用
屋外
¥
11,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60865009
AF-E210
2300
200
レフ球
2芯・3芯兼用
屋外
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60865018
AF-E205PN
2300
200
レフ球
2芯・3芯兼用
屋外
¥
14,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60865027
AF-E210PN
2300
200
レフ球
2芯・3芯兼用
屋外
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください