ボヌールカップ

ボヌールカップ - HEADS(ヘッズ)ボヌールカップ - HEADS(ヘッズ)ボヌールカップ - HEADS(ヘッズ)ボヌールカップ - HEADS(ヘッズ)ボヌールカップ - HEADS(ヘッズ)ボヌールカップ - HEADS(ヘッズ)ボヌールカップ - HEADS(ヘッズ)ボヌールカップ - HEADS(ヘッズ)
(11件のレビュー)
仕様
食品対応 耐熱温度70℃/耐冷温度-20℃
規格
食品衛生法適合商品
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1パック(100個)
注意
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
全7種類を絞り込む
容量(mL)
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60906817BNR-CUB1紙(バージンパルプ100%、両面ポリエチレンラミネート加工)ブラックS約14076(61)×48
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
60906844BNR-CUR1紙(バージンパルプ100%、両面ポリエチレンラミネート加工)レッドS約14076(61)×48
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
60906853BNR-CUW1紙(バージンパルプ100%、ポリエチレンコーティング加工)ホワイトS約14076(61)×48
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
60906826BNR-CUB2紙(バージンパルプ100%、両面ポリエチレンラミネート加工)ブラックM約400101(80)×76
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60906869BNR-CUW2紙(バージンパルプ100%、両面ポリエチレンラミネート加工)ホワイトM約400101(80)×76
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60906835BNR-CUB3紙(バージンパルプ100%、ポリエチレンコーティング加工)ブラックL約27077(51)×98
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
60906878BNR-CUW3紙(バージンパルプ100%、両面ポリエチレンラミネート加工)ホワイトL約27077(51)×98
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: テイクアウト用アイスクリーム
有限会社 茶 茂卸売・小売業

デザイン、サイズもちょうど良く使い勝手がいいです。
価格がもう少し安価を希望です。

対象商品 : 60906817
2024-07-19
用途: 店で提供するソフトクリームのカップに使用
アキリプロス合同会社サービス業

デザイン・カラーが気にいったので購入。少し小さかったので同じデザインでもう1サイズ
大きいものがあれば、追加注文したいと思います。

対象商品 : 60906817
2023-12-01
用途: 喫茶コーナーのアイス提供
製造業

おしゃれで使い勝手がいいです。
カップをかえただけで美味しそうにみえます。

1が参考にしています
対象商品 : 60906817
2023-09-13
用途: ソフトクリームカップ用
park in cafe sourire飲食業

デザインもシンプルに可愛く ソフトクリームカップ用に重宝しています。

対象商品 : 60906817
2023-11-29
用途: お菓子販売
飲食業

オシャレでかわいい。少し薄いのでもう少し厚みがあると子供でも持ちやすい。

対象商品 : 60906817
2022-09-29
用途: ソフトクリームの盛り付け
卸売・小売業

コーンでは無くカップでって言われた時にちょうど良いサイズで、見た目も高級感が有りお洒落。

2022-09-27
用途: テイクアウト用
その他業種

デザインが気に入りました^ ^
物自体も丈夫で良かったです。
またリピートしたいと思います!

対象商品 : 60906817
2022-04-25
用途: アイスの盛り付け
FoodTrack ConnectedKitchen飲食業

サイズもちょうど良く見た目もオシャレで◯
納品も早くて大満足!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする