日動工業
ハイディスク 280W
水銀灯1000W以上の明るさ。
サージプロテクター内蔵です。
100/200V兼用型です。
屋外型です。(IP65)。
電源コードは切放しです。
投光器型です。
用途
照明に。
質量(kg)
7.4
周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
5000
防塵防水性能
IP65
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
71
入力電源(V)
100/200
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格光束(Lm)
消費電力(W)
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61150155
L280B-D-HM110
50600
289/287(100V/200V)
屋外
¥
175,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61150164
L280B-D-HS
49400
289/287(100V/200V)
屋外
¥
175,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61150146
L280B-D-H110
51500
289/287(100V/200V)
屋外
¥
175,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください