曜日別特売

LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)

LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)

定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法交互点滅・全点灯接続長(m)最大:80(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)内容量1個
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJ-NHシリーズ専用です。他の製品(SJX)と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
全24種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光色
長さ(m)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
光色
長さ(m)
質量(kg)
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61182389SJ-NH05-05AA3.3(全点灯時)アクアブルー/アクアブルー50.5848
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
61182398SJ-NH05-05BB3.3(全点灯時)青/青50.5848
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
61182407SJ-NH05-05DD3.3(全点灯時)オレンジ/オレンジ50.5848
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
61182425SJ-NH05-05LL3.3(全点灯時)電球色/電球色50.5848
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
61182434SJ-NH05-05PP3.3(全点灯時)ピンク/ピンク50.5848
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
61182443SJ-NH05-05RR3.3(全点灯時)赤/赤50.5848
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
61182459SJ-NH05-05SS3.3(全点灯時)シャンパンゴールド/シャンパンゴールド50.5848
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
61182468SJ-NH05-05WW3.3(全点灯時)白/白50.5848
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
61182477SJ-NH05-05YY3.3(全点灯時)黄/黄50.5848
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
61182486SJ-NH05-05WB3.3(全点灯時)白/青50.5848
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
61182495SJ-NH05-05WL3.3(全点灯時)白/電球色50.5848
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
61182504SJ-NH05-10AA6.6(全点灯時)アクアブルー/アクアブルー101.1296
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
61182513SJ-NH05-10BB6.6(全点灯時)青/青101.1296
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
61182529SJ-NH05-10DD6.6(全点灯時)オレンジ/オレンジ101.1296
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
61182538SJ-NH05-10GG6.6(全点灯時)緑/緑101.1296
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
61182547SJ-NH05-10LL6.6(全点灯時)電球色/電球色101.1296
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
61182556SJ-NH05-10PP6.6(全点灯時)ピンク/ピンク101.1296
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
61182565SJ-NH05-10RR6.6(全点灯時)赤/赤101.1296
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
61182574SJ-NH05-10SS6.6(全点灯時)シャンパンゴールド/シャンパンゴールド101.1296
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
61182583SJ-NH05-10WW6.6(全点灯時)白/白101.1296
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
61182599SJ-NH05-10YY6.6(全点灯時)黄/黄101.1296
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
61182608SJ-NH05-10WB6.6(全点灯時)白/青101.1296
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
61182617SJ-NH05-10WL6.6(全点灯時)白/電球色101.1296
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
61182416SJ-NH05-05GG3.3(全点灯時)緑/緑50.5848
7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする