曜日別特売

LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・ミックスカラータイプ)

LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・ミックスカラータイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・ミックスカラータイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
7色ミックスでカラフル。

定格入力電圧(V)AC24光色赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色長さ(m)2使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法ランダム点滅内容量1個
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJ-NHシリーズ専用です。他の製品(SJX)と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
幅(m)
質量(kg)
LED使用数(個)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61182933SJ-NH10-RGWBYPL8.1(全点灯時)11126最大数:6面(2m×1m)(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
25,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
61182949SJ-NH20-RGWBYPL14.9(全点灯時)22.1252最大数:3面(2m×2m)(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
35,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・ミックスカラータイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする